{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 24 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 32 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 32 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 306687 32 | |
EAN/GTIN | 4045197954367 | |
Número do fabricante | 306687 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração 32
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
183,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
667,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
836,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 100 A = 100 | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 A = 300 |
Projeção medida A | 100 mm | 300 mm | 300 mm |
Forma | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 en 8000 rpm | G 6,3 en 8000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |