Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração 40

N.º do artigo: 306687 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Furo do canal de refrigeração: sem fecho
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 40 mm
Alojamento HSK-A 100 A = 100
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Furo do canal de refrigeração sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 89 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 27 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 40
chave especial adequada n.º 309840 40
Tipo de produto Encaixe de cabeça de fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 306687 40
EAN/GTIN 4045197954374
Número do fabricante 306687 40

Descrição

Ejecución:

  • ⌀ de fixação 40 com 4 furos roscados para o alojamento de cabeças de fresagem segundo a norma DIN 2079.
  • Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
  • Área de contacto do colar alargada.
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Com furo do canal de refrigeração.

Aplicación:

Para apertar fresas frontais cilíndricas e cabeças de fresagem.

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, chave especial n.º 309840.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta