{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de fixação D1 | 40 mm | |
Alojamento | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 18 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 89 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 303017 40 | |
EAN/GTIN | 4062406101244 | |
Número do fabricante | 303017 40 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem Forma A 40
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
66,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
177,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
113,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
187,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
90,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 corto | BT 50 A = 100 | BT 40 corto | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
⌀ exterior D | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ do mandril d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tipo de produto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |