{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 18 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 32 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 32 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 303017 32 | |
EAN/GTIN | 4062406101237 | |
Número do fabricante | 303017 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem Forma A 32
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
54,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
94,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
111,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 corto | BT 40 corto | BT 40 corto |
Projeção medida A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
chave especial adequada n.º 309840 | 32 | 32 | 32 |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de produto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |