{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 16 mm | |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 18 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 16 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 16 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 303017 16 | |
EAN/GTIN | 4062406101190 | |
Número do fabricante | 303017 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem Forma A 16
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
51,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
81,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
87,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
51,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
92,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
103,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do mandril d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
chave especial adequada n.º 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 18 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Mandrino portafresas | Encaixe de cabeça de fresagem | Encaixe de cabeça de fresagem | Encaixe de cabeça de fresagem | Encaixe de cabeça de fresagem | Encaixe de cabeça de fresagem |