{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de fixação D1 | 40 mm | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 89 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 303015 40 | |
EAN/GTIN | 4045197944931 | |
Número do fabricante | 303015 40 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, forma ADB 40
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
113,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
177,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
187,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
66,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
90,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Projeção medida A | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | A | A |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ de fixação D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 en 18 000 rpm | G 6,3 a 18000 min-1 |