{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 302254 12 | |
EAN/GTIN | 2050001689719 | |
Número do fabricante | 15.306.40.12.Z/120 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração 12
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
200,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
156,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
264,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
275 peças em stock
203,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
191,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Alojamento | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Mandril de contração | Mandril de contração | Mandril de contração |