{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 302254 32 | |
EAN/GTIN | 2050001689771 | |
Número do fabricante | 15.306.40.32.Z/120 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração 32
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
200,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
224,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 53 mm | 53 mm |
Forma | ADB | ADB |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | 32 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |