{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Refrigeração interior | sí | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HPC | |
Oscilação | amortiguado | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
L2 | 65,9 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 302207 12 | |
EAN/GTIN | 4062406787141 | |
Número do fabricante | 302207 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandril de contração amortecimento de vibrações, com furos do canal de refrigeração 12
sob pedido
Em stock
278 peças em stock
203,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
156,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
184,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
264,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
191,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 32 mm | 31,4 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Mandril de contração | Mandril de contração | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |