Mandril de contração 12

N.º do artigo: 302256 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 12 mm
Alojamento SK 40 A = 120
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 120 mm
⌀ exterior D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302256 12
EAN/GTIN 4045197287946
Número do fabricante 302256 12

Descrição

Ejecución:

  • Aço resistente a altas temperaturas.
  • Tam. 3−5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em tolerância h6.
Adequado para aparelhos de contração indutivos, de contacto e de ar quente.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308800, chaves de aperto AB n.º 308820308835, extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410302419. Aparelhos de contração, acessórios n.º 354210354450, conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de contração  12

Mandril de contração 12

sob pedido
Em stock
45 peças em stock
156,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
264,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
275 peças em stock
203,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
191,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D2 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Alojamento SK 40 A = 120 SK 50 A = 120 SK 40 A = 120 SK 40 A = 120
Norma de alojamento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Projeção medida A 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Concentricidade ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1
Tipo de produto Cono de contracción térmica Mandril de contração Mandril de contração Mandril de contração

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta