{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | SK 50 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeração interior | sí, con máx. 80 bar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Comprimento útil L1 | 81 mm | |
L2 | 61 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Peso | 4,2 kg | |
Rosca M | M16×1 | |
casquilho redutor adequado | 302180; 302175 | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 302052 32 | |
EAN/GTIN | 2050001653253 | |
Número do fabricante | 15.507.50.32.Z |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulico curto, estreito, forma ADB 32
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
646,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
363,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
366,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
424,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 70 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
casquilho redutor adequado | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |