Mandril de expansão hidráulico curto, estreito, forma ADB 16

N.º do artigo: 302052 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Refrigeração interior: sí, con máx. 80 bar
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento SK 50
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Refrigeração interior sí, con máx. 80 bar
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 80,5 mm
⌀ D2 38 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
Comprimento útil L1 61,5 mm
L2 45 mm
Curso de ajuste V 10 mm
Peso 3,3 kg
Rosca M M12×1
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302052 16
EAN/GTIN 2050001653222
Número do fabricante 15.507.50.16.Z

Descrição

Ejecución:

  • Concentricidade ≤ 3 µm.
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.
  • Ajuste axial do comprimento possível (curso de ajuste 10 mm).
  • Flexível graças à utilização de buchas intermédias.
  • Pressão do agente refrigerante até 80 bar.

Aplicación:

Para perfuração, mandrilagem e fresagem de acabamento.

Volumen de suministro:

Inclui chave de cabo em T sextavada.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308810308830, tam. 12; 20; 32: Buchas redutoras n.º 302135302187.
Parafusos de batente para fixação direta ou para utilização de buchas redutoras a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de expansão hidráulico curto, estreito, forma ADB 16

Mandril de expansão hidráulico curto, estreito, forma ADB 16

sob pedido
Em stock
3 peças em stock
646,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
365,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
294,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
424,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D2 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Alojamento SK 50 SK 40 SK 40 SK 50
Projeção medida A 80,5 mm 80,5 mm 80,5 mm 80,5 mm
Forma ADB ADB ADB ADB
L2 45 mm 45 mm 33 mm 33 mm
⌀ de fixação D1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica Cono de expansión hidráulica Mandril de expansão hidráulico Mandril de expansão hidráulico

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta