{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
Alojamento | SK 50 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeração interior | sí, con máx. 80 bar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Peso | 3,3 kg | |
Rosca M | M6 | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 302052 8 | |
EAN/GTIN | 2050001653192 | |
Número do fabricante | 15.507.50.08.Z |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulico curto, estreito, forma ADB 8
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
646,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
365,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
294,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Alojamento | SK 50 | SK 40 | SK 40 |
Projeção medida A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Rosca M | M6 | M6 | M6 |
Comprimento útil L1 | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm |
⌀ de fixação D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Mandril de expansão hidráulico |