{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | BT 50 curto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Comprimento útil L1 | 52 mm | |
casquilho redutor adequado | 302180; 302175 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 303452 32 | |
EAN/GTIN | 4045197589811 | |
Número do fabricante | 303452 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril HT 32
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
366,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
363,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
424,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
casquilho redutor adequado | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |