{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | BT 50 curto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 83,5 mm | |
⌀ exterior D | 49 mm | |
Comprimento útil L1 | 45,5 mm | |
casquilho redutor adequado | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 303452 20 | |
EAN/GTIN | 4045197531186 | |
Número do fabricante | 303452 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril HT 20
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
337,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
250,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 49 mm | 49,25 mm |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC |
casquilho redutor adequado | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |