{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
L1 | 100 mm | |
⌀ D2 | 31 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300415 20 | |
EAN/GTIN | 4045197701855 | |
Número do fabricante | 300415 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte para hastes Weldon, cilíndrico, fino 20
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
157,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
71,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
361,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
265,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
368,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
68,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 ultracurto | HSK-A 100 curto | SK 40 corto | SK 50 curto | BT 30 A = 100 | |
Projeção medida A | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | 50 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Forma | AD | A | ADB | ADB | AD | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Cono de sujeción plano | Mandril de superfície | Mandril de superfície |