{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
L1 | 100 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Comprimento total L | 156 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300415 16 | |
EAN/GTIN | 4045197701831 | |
Número do fabricante | 300415 16 |