{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ exterior D | 20 mm | |
L1 | 40 mm | |
⌀ D2 | 9,8 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300415 6 | |
EAN/GTIN | 4045197700889 | |
Número do fabricante | 300415 6 |