{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 53,5 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 304460 20 | |
EAN/GTIN | 4062406114770 | |
Número do fabricante | 304460 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de fresagem de alto rendimento com furos do canal de refrigeração 20
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
361,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
71,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
157,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
265,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
368,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
68,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 100 curto | SK 40 ultracurto | SK 40 corto | SK 50 curto | BT 30 A = 100 | |
Projeção medida A | 100 mm | 40 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
⌀ exterior D | 53,5 mm | 50 mm | 32 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Forma | A | AD | ADB | ADB | AD | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Cono de sujeción plano | Mandril de superfície | Mandril de superfície |