Ferramenta de formar serrilhamento ECO universal 16X

N.º do artigo: 290036 16X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Sentido de corte: izquierda y derecha
  • para perfil recartilhado: RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RAA 1×AA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte izquierda y derecha
para perfil recartilhado RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RAA 1×AA
Largura da haste 16 mm
Altura da haste 16 mm
para ⌀ do recartilhado d1 20; 25 mm
para largura do recartilhado b 8 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 6 mm
Área de trabalho 8 mm - 200 mm
Tipo de produto Herramienta de moleteado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290036 16X
EAN/GTIN 4030741007880
Número do fabricante 31000550

Descrição

Ejecución:

De uso convencional.

Nota:

A altura da ponta tem de ser ajustada.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta