{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de corte | izquierda y derecha | |
para perfil recartilhado | RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RAA 1×AA | |
Largura da haste | 20 mm | |
Altura da haste | 20 mm | |
para ⌀ do recartilhado d1 | 20; 25 mm | |
para largura do recartilhado b | 8 mm | |
para ⌀ do furo de recartilhado d2 | 6 mm | |
Área de trabalho | 8 mm - 200 mm | |
Tipo de produto | Herramienta de moleteado |
Número do artigo | 290036 20 | |
EAN/GTIN | 4030741881084 | |
Número do fabricante | 31013467 |