{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de corte | izquierda y derecha | |
para perfil recartilhado | RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RAA 1×AA | |
Largura da haste | 12 mm | |
Altura da haste | 12 mm | |
para ⌀ do recartilhado d1 | 10; 15 mm | |
para largura do recartilhado b | 4 mm | |
para ⌀ do furo de recartilhado d2 | 4 mm | |
Área de trabalho | 3 mm - 50 mm | |
Tipo de produto | Herramienta de moleteado |
Número do artigo | 290036 12 | |
EAN/GTIN | 4030741881077 | |
Número do fabricante | 31013466 |