Ferramenta de formar serrilhamento ECO universal, Tamanho da haste: 16mm

N.º do artigo: 290036 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • para perfil recartilhado: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte esquerda e direita
para perfil recartilhado RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Largura da haste 16 mm
Altura da haste 16 mm
para ⌀ do recartilhado d1 10; 15 mm
para largura do recartilhado b 4 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 4 mm
Área de trabalho 3 mm - 50 mm
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290036 16
EAN/GTIN 4030741881152
Número do fabricante 31013469

Descrição

Ejecución:

De uso convencional.

Nota:

A altura da ponta tem de ser ajustada.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta