{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da haste h | 16 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento total Ltot. | 70 mm | |
para altura da lâmina h5 | 19 mm | |
Bloco de terminais | 279928 4 | |
Parafuso de aperto | 279815 23 | |
Tipo de produto | Suporte de base |
Número do artigo | 274093 16 | |
EAN/GTIN | 4062406805876 | |
Número do fabricante | 274093 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de base Eco com régua de aperto amovível 16
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
305,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
178,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
114,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
195,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para altura da lâmina h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Comprimento do desnível b | 17 mm | 20 mm | ||
Comprimento total Ltot. | 70 mm | 61 mm | 80 mm | 76 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Parafuso de aperto | 279815 23 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Tipo de produto | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base |