{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 35 mm | |
Comprimento do desnível b | 17 mm | |
Largura da haste b3 | 35 mm | |
Comprimento total Ltot. | 61 mm | |
para altura da lâmina h5 | 19 mm | |
Garra de aperto | 279840 2 | |
Parafuso de aperto | 279815 14 | |
Tipo de produto | Suporte de base |
Número do artigo | 273984 16 | |
EAN/GTIN | 4062406112851 | |
Número do fabricante | 273984 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Suporte de base com haste amovível 16
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
178,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
114,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
195,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
305,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para altura da lâmina h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Comprimento total Ltot. | 61 mm | 80 mm | 76 mm | 70 mm |
Parafuso de aperto | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 | 279815 23 |
Tipo de produto | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base |