Suporte de base com haste amovível 12

N.º do artigo: 273984 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da haste h Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

h4 12 mm
h2 8 mm
h3 35 mm
Comprimento do desnível b 13 mm
Largura da haste b3 25 mm
Comprimento total Ltot. 61 mm
para altura da lâmina h5 19 mm
Garra de aperto 279840 2
Parafuso de aperto 279815 14
Tipo de produto Suporte de base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273984 12
EAN/GTIN 4062406112844
Número do fabricante 273984 12

Descrição

Aplicación:

Para inserção de lâminas de incisão de diferentes fabricantes.
Também para alojamentos de ferramentas com elementos de fixação ocultos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta