Suporte de base com régua de aperto amovível 16

N.º do artigo: 273991 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da haste h Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total Ltot. 76 mm
para altura da lâmina h5 19 mm
Bloco de terminais 279928 4
Parafuso de aperto 279815 22
Tipo de produto Suporte de base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273991 16
EAN/GTIN 4062406601843
Número do fabricante 273991 16

Descrição

Ejecución:

Forças de fixação mais elevadas devido a parafusos de aperto maiores na régua de aperto.

Aplicación:

Para inserção de lâminas de incisão de diferentes fabricantes.
Também para alojamentos de ferramentas com elementos de fixação ocultos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de base com régua de aperto amovível  16

Suporte de base com régua de aperto amovível 16

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
195,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
178,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
114,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
305,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
para altura da lâmina h5 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Comprimento do desnível b 17 mm 20 mm
Comprimento total Ltot. 76 mm 61 mm 80 mm 70 mm
h2 4 mm 4 mm
h4 16 mm 16 mm
Parafuso de aperto 279815 22 279815 14 279816 8 279815 23
Tipo de produto Suporte de base Suporte de base Suporte de base Suporte de base

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta