Suporte de base Eco com régua de aperto amovível 10

N.º do artigo: 274093 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da haste h Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da haste h 10 mm
Refrigeração interior sim
Comprimento total Ltot. 70 mm
para altura da lâmina h5 19 mm
Bloco de terminais 279928 4
Parafuso de aperto 279815 23
Tipo de produto Suporte de base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274093 10
EAN/GTIN 4062406805852
Número do fabricante 274093 10

Descrição

Aplicación:

Para inserção de lâminas de incisão GARANT Eco. Também para alojamentos de ferramentas com elementos de fixação ocultos.

Pieza de repuesto:

Pino roscado n.º 279832 1.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006319136. Possibilidade de ligação opcional por união com mangueira com o conjunto de ligação n.º 279833 1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta