{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI-GRIP | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da cabeça L1 | 36,4 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 23,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | HELIL 2525-3T20 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273767 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031751 | |
Número do fabricante | 2500521 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suporte de aperto HELIGRIP HELI, esquerda, Tamanho da haste/largura de incisão w: 25/3mm
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
144,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
139,47 €
117,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
139,47 €
117,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
164,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
100,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | sim | sim | sim | sim | não | não |
Comprimento total L | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Refrigeração interior | não | no | no | no | no | no |
Comprimento da cabeça L1 | 36,4 mm | 33 mm | 37 mm | 46 mm | 33 mm | 30 mm |
Largura de incisão w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Tipo de inserto | esquerda | izquierda | izquierda | izquierda | izquierda | izquierda |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |