{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI-GRIP | |
Largura de incisão w | 4 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Profundidade de punção tmáx. | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | HFHR 20-40-4T25 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273768 40-48 | |
EAN/GTIN | 7291075032833 | |
Número do fabricante | 2500153 |