Suporte de aperto compacto HELIGRIP HFHR reforçado 180-400

N.º do artigo: 273768 180-400
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de ⌀/corte DAXN-DAXX Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI-GRIP
Largura de incisão w 6 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior no
Profundidade de punção tmáx. 32 mm
Comprimento da cabeça L1 51 mm
B 25 mm
Comprimento total L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
perfuração axial possível sim
Designação do fabricante HFHR 25-180-6T32
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273768 180-400
EAN/GTIN 7291075033748
Número do fabricante 2500290

Descrição

Aplicación:

Para ranhuragem axial e faceamento.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403273413.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta