{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI-GRIP | |
Largura de incisão w | 4 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Profundidade de punção tmáx. | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 44 mm | |
B | 25 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 25,6 mm | |
H | 25 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | HFHR 25-140-4T25 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273768 140-240 | |
EAN/GTIN | 7291075033076 | |
Número do fabricante | 2500191 |