{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI-GRIP | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Largura de incisão w | 6 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da cabeça L1 | 51,4 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
WB | 5,2 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | HELIL 2525-6T30 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273767 25/6 | |
EAN/GTIN | 7291075031485 | |
Número do fabricante | 2500445 |