{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI-GRIP | |
Tamanho da haste | 16 mm | |
Largura de incisão w | 4 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
Profundidade de punção tmáx. | 12 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 29 mm | |
Comprimento total L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | HELIL 1616-4T12 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273767 16/4 | |
EAN/GTIN | 7291075032116 | |
Número do fabricante | 2500624 |