{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI-GRIP | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da cabeça L1 | 29 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 18,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | HELIL 2020-3T20 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273767 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031638 | |
Número do fabricante | 2500509 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Suporte de aperto HELIGRIP HELI, esquerda, Tamanho da haste/largura de incisão w: 20/3mm
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
137,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
133,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | sim | sim | não |
Comprimento total L | 140 mm | 150 mm | 125 mm |
Refrigeração interior | não | no | no |
Comprimento da cabeça L1 | 29 mm | 46 mm | 33 mm |
Largura de incisão w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de inserto | esquerda | izquierda | izquierda |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |