{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI-GRIP | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Largura de incisão w | 4 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da cabeça L1 | 42 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 18,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | HELIR 2020-4T25 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273766 20/4 | |
EAN/GTIN | 7291075031683 | |
Número do fabricante | 2500514 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Suporte de aperto HELIGRIP HELI, direita, Tamanho da haste/largura de incisão w: 20/4mm
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
137,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | sim | sim |
Comprimento total L | 140 mm | 150 mm |
Refrigeração interior | não | no |
Comprimento da cabeça L1 | 42 mm | 51 mm |
Largura de incisão w | 4 mm | 4 mm |
Tipo de inserto | direita | derecha |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Soporte de torneado de apriete |