{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI-GRIP | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Largura de incisão w | 5 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da cabeça L1 | 42 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | HELIR 2525-5T25 | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273766 25/5 | |
EAN/GTIN | 7291075031454 | |
Número do fabricante | 2500442 |