{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI-GRIP | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Largura de incisão w | 6 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da cabeça L1 | 51,4 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
WB | 5,2 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | HELIR 2525-6T30 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273766 25/6 | |
EAN/GTIN | 7291075031478 | |
Número do fabricante | 2500444 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Suporte de aperto HELIGRIP HELI, direita, Tamanho da haste/largura de incisão w: 25/6mm
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
144,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
200,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | sim | sim | sim | não |
Comprimento total L | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 122 mm |
Refrigeração interior | não | no | no | sim |
Comprimento da cabeça L1 | 51,4 mm | 39 mm | 50 mm | 40,5 mm |
Largura de incisão w | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de inserto | direita | derecha | derecha | direita |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Suporte de torneamento |