{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 10 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | SDJCR1010JX-11FF | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC..11T3.. | |
Largura funcional L4 | 10 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 20 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 269991 3 | |
EAN/GTIN | 4960664603220 | |
Número do fabricante | 31013466 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de torneamento 3
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
70,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
72,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
72,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
73,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
72,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | no | no | no | no |
Código ISO do suporte | SDJCR1010JX-11FF | SCACR/L 1010M06 | SDACR/L 1010M07 | STJCR/L 1010M11 | SVACR/L 1010M11 |
Pastilha de corte reversível adequada | DC..11T3.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | TC.. 1102.. | VC.. 1103.. |
Tamanho da placa | 11 mm | 6 mm | 7 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de inserto | direita | derecha | derecha | derecha | derecha |
Largura funcional L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |