{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | SDJCR1616JX-11FF | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC..11T3.. | |
Largura funcional L4 | 16 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 269991 2 | |
EAN/GTIN | 4960664603336 | |
Número do fabricante | 31013705 |