{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 12,7 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | KGBR2020K22-15 | |
Pastilha de corte reversível adequada | GBA43 | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 269991 1 | |
EAN/GTIN | 4960664008803 | |
Número do fabricante | 31013465 |