{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 10 mm | |
Tamanho da placa | 7 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | SDACR/L 1010M07 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. | |
Largura funcional L4 | 10 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 15 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269021 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 260298 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197797858 | |
Número do fabricante | 260298 10/07 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de torneamento 10/07
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
72,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
72,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
73,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
72,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Código ISO do suporte | SDACR/L 1010M07 | SCACR/L 1010M06 | STJCR/L 1010M11 | SVACR/L 1010M11 |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | TC.. 1102.. | VC.. 1103.. |
Tamanho da placa | 7 mm | 6 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de inserto | direita | direita | direita | direita |
Largura funcional L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento |