Suporte de torneamento 16/11

N.º do artigo: 260298 16/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SDACR/L 1616M11
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 11T3..
Largura funcional L4 16 mm
Comprimento da cabeça L1 20 mm
Comprimento total L 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269021 2
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260298 16/11
EAN/GTIN 4045197797896
Número do fabricante 260298 16/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta