{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
Tipo de inserto | direita | |
Sistema | DM | |
Refrigeração interior | sim | |
Ponto de corte/separação | 40 mm | |
Código ISO da cabeça de corte intercambiável | STFCR | |
Pastilha de corte reversível adequada | TC.. 16T3.. | |
Ângulo de incidência | 93 grau | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 50 mm | |
Desvio central L3 | 32 mm | |
Comprimento total L | 29 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 269028 50 | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 264838 DM/7 | |
EAN/GTIN | 4067263707905 | |
Número do fabricante | 264838 DM/7 |