{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
Tipo de inserto | direita | |
Sistema | DM | |
Refrigeração interior | sim | |
Ponto de corte/separação | 40 mm | |
Código ISO da cabeça de corte intercambiável | PTFNR | |
Pastilha de corte reversível adequada | TN.. 1604.. | |
Ângulo de incidência | 91 grau | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 50 mm | |
Desvio central L3 | 27 mm | |
Comprimento total L | 26 mm | |
Alavanca articulada | 259015 20 | |
Parafuso alavanca | 259018 19 | |
Calço | 269005 15 | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 264838 DM/3 | |
EAN/GTIN | 4067263707868 | |
Número do fabricante | 264838 DM/3 |