Haste de barra de mandrilar GARANT Master Mute com amortecimento de vibrações GL/16

N.º do artigo: 264874 GL/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sistema/⌀ da haste Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 15×D
  • Oscilação: amortecido
  • Sistema: GL
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
Profundidade de torneamento interior até 15×D
Oscilação amortecido
Sistema GL
Refrigeração interior sim
Comprimento total L 268 mm
área S não passível de fixação 102 mm
comprimento de fixação recomendado 64 mm
Conjunto de parafusos de montagem 269026 1
Tipo de produto Haste de barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 264874 GL/16
EAN/GTIN 4062406770198
Número do fabricante 264874 GL/16

Descrição

Ejecución:

Haste reforçada com metal duro.

Volumen de suministro:

Adaptador de redução para ligação de refrigerante.

Nota:

Não fixar na área marcada com S!
Dmín = 1/2 ⌀ da haste + desfasamento central L3 da cabeça de corte.
Orientação confortável das barras de mandrilar através de cabeça de montagem n.º 265001.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta