{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
Oscilação | amortecido | |
Sistema | DM | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento total L | 408 mm | |
área S não passível de fixação | 144 mm | |
comprimento de fixação recomendado | 160 mm | |
Conjunto de parafusos de montagem | 269026 3 | |
Conector para ligação do agente refrigerante | 269208 | |
Mangueira de ligação de alta pressão | 269207 | |
cabeças de corte intercambiáveis adequadas | 264838; 264839 | |
Tipo de produto | Haste de barra de mandrilar |
Número do artigo | 264930 DM/40 | |
EAN/GTIN | 4062406231330 | |
Número do fabricante | 264930 DM/40 |