Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute QC/25

N.º do artigo: 264834 QC/25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sistema/tipo Preço unitário com IVA
  • Sistema: QC
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
Tipo de inserto direita
Sistema QC
Refrigeração interior sim
Ponto de corte/separação 20 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável SDUCR
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 11T3..
Ângulo de incidência 93 grau
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 26 mm
Desvio central L3 15 mm
Comprimento total L 20 mm
Parafuso para pastilha reversível 269023 2
Tipo de produto Cabeça de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 264834 QC/25
EAN/GTIN 4251414902558
Número do fabricante 264834 QC/25

Descrição

Idóneo para:

Hastes de barra de mandrilar n.º 264890, 264894 e 264898.

Nota:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Mute" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta