{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
Tipo de inserto | direita | |
Sistema | QC | |
Refrigeração interior | sim | |
Ponto de corte/separação | 20 mm | |
Código ISO da cabeça de corte intercambiável | STUCR | |
Pastilha de corte reversível adequada | TC.. 1102.. | |
Ângulo de incidência | 93 grau | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 24 mm | |
Desvio central L3 | 13 mm | |
Comprimento total L | 20 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 269023 2 | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 264834 QC/28 | |
EAN/GTIN | 4251414902725 | |
Número do fabricante | 264834 QC/28 |