{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | CCX | |
Óleo de corte | Cermet | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | PP | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 310 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260096 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911219 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CC.T 09T302, Tipo: CCX
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 182 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,8 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Tipo | CCX | CU7010 |
Quebra-aparas | PP | SS |
Tolerância | M | M |